曜日別特売

T110m Xeon 4C/16G/480GB*2/R1/W25

T110m Xeon 4C/16G/480GB*2/R1/W25 - NEC

本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)

仕様●CPU:Xeon 6315P●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●HDD容量(標準):960GB●メモリタイプ:DDR5-4400●RAIDアダプタ:B:対応可●メインメモリ(標準):16384MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):3840GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●筐体:タワー●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(最大):65536MB●FD:なし●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDDタイプ:SATA●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508736NP8100-3026YPAY
1,162,700
769,800
846,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする