三菱マテリアル
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティング
MC7115
適合被削材種
M種
チップ形状
80°菱形
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66516847
CCMT060204-LM
691-9664
RE:0.4
2.38
6.35
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66516890
CCMT060204-MM
691-8047
RE:0.4
2.38
6.35
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517091
CCMT09T304-LM
691-8061
RE:0.4
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517109
CCMT09T304-MM
691-8036
RE:0.4
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517127
CCMT09T308-LM
691-9587
RE:0.8
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517161
CCMT09T308-MM
691-6445
RE:0.8
3.97
9.525
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517529
CCMT120404-MM
692-4349
RE:0.4
4.76
12.7
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517565
CCMT120408-MM
691-8018
RE:0.8
4.76
12.7
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517608
CCMT120412-MM
691-7980
RE:1.2
4.76
12.7
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください