三菱マテリアル
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
特殊形状
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
逃げ角(°)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66516759
JOMW080320ZZSR-FT
691-8024
RE:2
3.18
AN:13
8
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517231
JOMT06T215ZZSR-JM
691-4862
RE:1.5
2.78
AN:13
6.35
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517240
JOMW06T215ZZSR-FT
692-1233
RE:1.5
2.78
AN:13
6.35
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517310
JDMT09T320ZDSR-JM
692-4319
RE:2
3.97
AN:15
9.525
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517319
JDMT09T323ZDER-JL
691-4849
RE:2.3
3.97
AN:15
9.525
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517635
JDMT120420ZDSR-JM
691-6435
RE:2
4.76
AN:15
12
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517651
JDMT120423ZDER-JL
692-1151
RE:2.3
4.76
AN:15
12
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517748
JDMT140523ZDER-JL
691-8003
RE:2.3
5.56
AN:15
14
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください