三菱マテリアル
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティング
MV1020
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
特殊形状
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
逃げ角(°)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66516750
JOMW080320ZZSR-FT
692-2825
RE:2
3.18
AN:13
8
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517206
JOMT06T215ZZSR-JM
691-6429
RE:1.5
2.78
AN:13
6.35
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517215
JOMW06T215ZZSR-FT
691-8002
RE:1.5
2.78
AN:13
6.35
¥
12,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517285
JDMT09T320ZDSR-JM
692-4359
RE:2
3.97
AN:15
9.525
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517301
JDMT09T323ZDER-JL
691-4850
RE:2.3
3.97
AN:15
9.525
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517617
JDMT120420ZDSR-JM
692-1212
RE:2
4.76
AN:15
12
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517626
JDMT120423ZDER-JL
691-4884
RE:2.3
4.76
AN:15
12
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517739
JDMT140523ZDER-JL
692-1216
RE:2.3
5.56
AN:15
14
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください