曜日別特売

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用

転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 - 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 - 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用 - 三菱マテリアル

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。

コーティングMV1030コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状内接円IC(mm)20内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66517800NNMU200608ZEN-HK707-58516.1
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517827NNMU200608ZEN-MK707-52816.1
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517845NNMU200708ZEN-M707-53527.28
30,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする