三菱マテリアル
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
トラスコ品番
706-5522
コーティング
MP7135
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
M種
チップ形状
正方形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517188
SNMG120408-MA
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください