三菱マテリアル
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティング
MP7135
適合被削材種
M種
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517258
DNMG150404-MA
706-2314
RE:0.4
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517267
DNMG150408-MA
706-2286
RE:0.8
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください