曜日別特売

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125 - 三菱マテリアル

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。

トラスコ品番706-2374コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66517197SNMG120408-MA
12,100
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする