三菱マテリアル
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AHX640S用
鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティング
MV1020
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
特殊形状
内接円IC(mm)
20
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517809
NNMU200608ZEN-HK
706-0794
6.1
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517818
NNMU200608ZEN-MK
706-3912
6.1
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517836
NNMU200708ZEN-M
706-7080
7.28
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください