三菱マテリアル
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティング
MC7125
適合被削材種
M種
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517249
DNMG150404-MA
706-2312
RE:0.4
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517276
DNMG150408-MA
706-7092
RE:0.8
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください