曜日別特売

超硬ソリッドドリル DVAS

超硬ソリッドドリル DVAS - 三菱マテリアル

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh238規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-4559全長(mm)OAL:183.8シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:10.1フルート長(mm)LCF:117.8使用可能長さ(mm)LU:82.6機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:63内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66516050DVAS1010X08S110
34,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする