曜日別特売

超硬ソリッドドリル DVAS

超硬ソリッドドリル DVAS - 三菱マテリアル

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh119規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-7684全長(mm)OAL:110.2シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:6.5フルート長(mm)LCF:53.2使用可能長さ(mm)LU:33.7機能長さ(mm)LF:109寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:54内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66513995DVAS0650X05S070
19,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする