三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh371規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-9334
全長(mm)
OAL:195.8
シャンク長(mm)
LS:66
切削径(Φmm)
DC:15.3
フルート長(mm)
LCF:126.8
使用可能長さ(mm)
LU:79.3
機能長さ(mm)
LF:193
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.8
接続径(Φmm)
DCON:66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66516671
DVAS1530X05S160
¥
40,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください