三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh286規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
710-0839
全長(mm)
OAL:160.1
シャンク長(mm)
LS:59
切削径(Φmm)
DC:11.6
フルート長(mm)
LCF:98.1
使用可能長さ(mm)
LU:60.1
機能長さ(mm)
LF:158
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.1
接続径(Φmm)
DCON:59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66515849
DVAS1160X05S120
¥
32,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください