三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh335規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-9293
全長(mm)
OAL:136.5
シャンク長(mm)
LS:61
切削径(Φmm)
DC:13.7
フルート長(mm)
LCF:72.5
使用可能長さ(mm)
LU:43.6
機能長さ(mm)
LF:134
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.5
接続径(Φmm)
DCON:61
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66515910
DVAS1370X03S140
¥
32,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください