三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh345規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-6111
全長(mm)
OAL:187.6
シャンク長(mm)
LS:66
切削径(Φmm)
DC:14.1
フルート長(mm)
LCF:118.6
使用可能長さ(mm)
LU:73.1
機能長さ(mm)
LF:185
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.6
接続径(Φmm)
DCON:66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66516445
DVAS1410X05S150
¥
37,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください