三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh187規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-4554
全長(mm)
OAL:155.6
シャンク長(mm)
LS:52
切削径(Φmm)
DC:8.6
フルート長(mm)
LCF:100.6
使用可能長さ(mm)
LU:70.4
機能長さ(mm)
LF:154
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.6
接続径(Φmm)
DCON:52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66515307
DVAS0860X08S090
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください