アサヒ理化製作所
セラミックホットプレート
天板に硬化処理済みセラミックボードを使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使用したホットプレートです。
寸法(mm)
650×500
電源(V)
AC200
最高温度(℃)
400
ヒーター容量(kW)
4
温度分布
±15℃
材質(天板)
多孔質セラミック
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507361
AHP-650
¥
450,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません