気密性アルミナホットプレート

気密性アルミナホットプレート - アサヒ理化製作所

天板に耐薬品性のある人工石英を使用しており、マイカヒーターよりも耐久性に優れたアルミナヒーターを使用したホットプレートです。
ホットプレート本体はステンレス製の密閉ケースにしており、耐薬、耐酸性ガス雰囲気においても内部に侵入しづらい構造になっています。

寸法(mm)500×350電源(V)AC200最高温度(℃)480ヒーター容量(kW)2.5温度分布±10℃材質(天板)人工石英内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507345AHSA-500WB
620,000
619,800
681,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする