アサヒ理化製作所
ホットプレート
縁があるのでサンドバスとしても使えるホットプレートです。
天板に熱伝導の良いアルミを使用しております。
電源(V)
AC100
最高温度(℃)
350
温度分布
±3℃
材質(天板)
アルミニウム
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ヒーター容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507318
ALP-300
300×250
1
¥
257,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66507327
ALP-500
500×350
1.5
¥
324,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。