八幡ねじ
ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160)
ねじ径
M4、M5
表面処理
ユニクロめっき
ねじ規格
部品:JIS規格準拠
内容量
1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507781
M4/M5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください