曜日別特売

ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート)

ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート) - 八幡ねじねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート) - 八幡ねじねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート) - 八幡ねじ

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた六角頭アプセットです。

用途各種部品の取付などに。セット内容(+)六角アプセットP-3、M4×16(50)、M5×10(45)、M5×14(45)、M5×16(35)、M6×20(45)、M6×25(45)、M6×35(30)ねじ径M4、M5、M6表面処理三価クロメートねじ規格部品:JIS規格準拠頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507790M4-M6
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする