曜日別特売

ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)

ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) - 八幡ねじねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) - 八幡ねじねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) - 八幡ねじねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) - 八幡ねじ

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。

用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本、六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)、六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ径M3、M4、M5、M6ねじ規格部品:JIS規格準拠内容量1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
※生地品のため、防錆油が付着しております。油分による汚れ等につきましては、ご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507765M3-M6
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする