曜日別特売

ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)

ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) - 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) - 八幡ねじ

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。

用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠内容量1セット
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507747M4/M5M4、M5
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
66507756M4M4
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする