TRUSCO
一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ 1組(2本)販売)
ラメが入ったカラフルな靴ひもです。
人数が多い場所での靴の履き間違い防止に最適です。
用途
安全靴の替ひもとして。
適合
靴:中編上
材質
アクリル
全長(cm)
120
内容量
1組(2本)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66521239
SKH-G-W
691-3037
白
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521248
SKH-G-R
691-3026
赤
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521257
SKH-G-OR
691-3025
橙
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521266
SKH-G-YG
691-3022
黄緑
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521275
SKH-G-Y
691-3040
黄
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521291
SKH-G-B
691-3034
青
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521300
SKH-G-V
691-3029
紫
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521309
SKH-G-BK
691-3039
黒
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66521318
SKH-G-FP
706-8870
蛍光ピンク
¥
630
¥
473
¥
520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください