曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025

小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025 - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)AN:7内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66511920DCET070201ML-SN708-7818D1:2.8L:7.75[切刃]LE:7.6RE:0.1
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511929DCET070201MR-SN708-6251D1:2.8L:7.75[切刃]LE:7.6RE:0.1
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511938DCET070202ML-SN708-6316D1:2.8L:7.75[切刃]LE:7.4RE:0.2
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511947DCET070202MR-SN708-6275D1:2.8L:7.75[切刃]LE:7.4RE:0.2
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511956DCET0702V3L-SN708-6274D1:2.8L:7.75[切刃]LE:7.7RE:0.03
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511965DCET0702V3R-SN708-6328D1:2.8L:7.75[切刃]LE:7.7RE:0.03
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511981DCET070201ML-SRF708-9432D1:2.8L:7.75[切刃]LE:3RE:0.1
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511990DCET070201MR-SRF708-9396D1:2.8L:7.75[切刃]LE:3RE:0.1
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511999DCET070202ML-SRF709-1015D1:2.8L:7.75[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512008DCET070202MR-SRF709-1037D1:2.8L:7.75[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512017DCET070204ML-SRF708-7909D1:2.8L:7.75[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512026DCET070204MR-SRF708-9439D1:2.8L:7.75[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,240
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512498DCET11T301ML-SN708-6256D1:4.4L:11.63[切刃]LE:11.4RE:0.1
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512507DCET11T301MR-SN708-6264D1:4.4L:11.63[切刃]LE:11.4RE:0.1
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512516DCET11T302ML-SN708-6341D1:4.4L:11.63[切刃]LE:11.3RE:0.2
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512525DCET11T302MR-SN708-6272D1:4.4L:11.63[切刃]LE:11.3RE:0.2
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512541DCET11T304ML-SN708-6280D1:4.4L:11.63[切刃]LE:11RE:0.4
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512550DCET11T304MR-SN708-6314D1:4.4L:11.63[切刃]LE:11RE:0.4
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512559DCET11T3V3L-SN708-6273D1:4.4L:11.63[切刃]LE:11.6RE:0.03
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512568DCET11T3V3R-SN708-6301D1:4.4L:11.63[切刃]LE:11.6RE:0.03
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512577DCET11T301ML-SRF708-9443D1:4.4L:11.63[切刃]LE:3RE:0.1
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512586DCET11T301MR-SRF708-9418D1:4.4L:11.63[切刃]LE:3RE:0.1
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512595DCET11T302ML-SRF708-9480D1:4.4L:11.63[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512611DCET11T302MR-SRF709-1062D1:4.4L:11.63[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512620DCET11T304ML-SRF708-9487D1:4.4L:11.63[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
66512629DCET11T304MR-SRF708-9416D1:4.4L:11.63[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,680
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする