曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025

小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025 - 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MP9025 - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状35°菱形内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510660VPET080201ML-SS708-6315D1:2.42L:8.3[切刃]LE:8.1RE:0.1
1,960
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510669VPET080201MR-SS708-7821D1:2.42L:8.3[切刃]LE:8.1RE:0.1
1,960
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510678VPET080202ML-SS708-6266D1:2.42L:8.3[切刃]LE:7.9RE:0.2
1,960
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510687VPET080202MR-SS708-6287D1:2.42L:8.3[切刃]LE:7.9RE:0.2
1,960
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510739VPET080201ML-SRF708-9407D1:2.42L:8.3[切刃]LE:2.4RE:0.1
1,960
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510748VPET080201MR-SRF708-9460D1:2.42L:8.3[切刃]LE:2.4RE:0.1
1,960
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510757VPET080202ML-SRF709-1009D1:2.42L:8.3[切刃]LE:2.5RE:0.2
1,960
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510766VPET080202MR-SRF708-9433D1:2.42L:8.3[切刃]LE:2.5RE:0.2
1,960
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66512175VPET110301ML-SN708-6258D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.9RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512191VPET110301MR-SN708-6263D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.9RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512200VPET110302ML-SN708-6338D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.6RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512209VPET110302MR-SN708-6292D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.6RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512218VPET110301ML-SS708-6327D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.9RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512227VPET110301MR-SS708-6311D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.9RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512236VPET110302ML-SS708-6286D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.6RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512245VPET110302MR-SS708-6278D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.6RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512261VBET110301ML-SRF708-9467D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512270VBET110301MR-SRF709-0983D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512279VBET110302ML-SRF709-0995D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512288VBET110302MR-SRF709-0999D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512297VBET1103V3L-SRF709-1065D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3RE:0.03
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512306VBET1103V3R-SRF708-9452D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3RE:0.03
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512315VCET110301ML-SRF709-1055D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512331VCET110301MR-SRF709-1007D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512340VCET110302ML-SRF708-9496D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512349VCET110302MR-SRF709-1004D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512358VCET110304ML-SRF709-1040D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512367VCET110304MR-SRF709-1020D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512376VPET110301ML-SRF709-1039D1:2.85L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512385VPET110301MR-SRF708-9461D1:2.85L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512401VPET110302ML-SRF709-1048D1:2.85L:11.07[切刃]LE:3RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
66512410VPET110302MR-SRF708-9495D1:2.85L:11.07[切刃]LE:3RE:0.2
2,320
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする