曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025

小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025 - 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025 - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510301CCET060201ML-SN708-6324D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.3RE:0.1
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510310CCET060201MR-SN708-6323D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.3RE:0.1
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510319CCET060202ML-SN708-6303D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.2RE:0.2
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510328CCET060202MR-SN708-7817D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.2RE:0.2
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510337CCET060201ML-SS708-7820D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.3RE:0.1
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510346CCET060201MR-SS708-6339D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.3RE:0.1
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510355CCET060202ML-SS708-6333D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.2RE:0.2
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510371CCET060202MR-SS708-6340D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.2RE:0.2
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510380CCET060204ML-SS708-6269D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6RE:0.4
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510389CCET060204MR-SS708-7812D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6RE:0.4
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510398CCET0602V3L-SS708-6313D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.4RE:0.03
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66510407CCET0602V3R-SS708-6295D1:2.8L:6.45[切刃]LE:6.4RE:0.03
1,890
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
66511597CCET03S101ML-SRF709-1021D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.1
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511606CCET03S101MR-SRF708-7914D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.1
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511615CCET03S102ML-SRF709-1016D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.2
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511631CCET03S102MR-SRF709-1054D1:2L:3.63[切刃]LE:1.5RE:0.2
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511640CCET03S104ML-SRF708-9428D1:2L:3.63[切刃]LE:1.7RE:0.4
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511649CCET03S104MR-SRF708-7911D1:2L:3.63[切刃]LE:1.7RE:0.4
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511658CCET03S1V3L-SRF708-9466D1:2L:3.63[切刃]LE:1.4RE:0.03
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511667CCET03S1V3R-SRF709-1067D1:2L:3.63[切刃]LE:1.4RE:0.03
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511676CCET04T001ML-SRF708-7922D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.1
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511685CCET04T001MR-SRF709-1046D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.1
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511701CCET04T002ML-SRF709-1027D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.9RE:0.2
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511710CCET04T002MR-SRF708-9478D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.9RE:0.2
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511719CCET04T004ML-SRF708-9427D1:2.4L:4.44[切刃]LE:2RE:0.4
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511728CCET04T004MR-SRF708-9430D1:2.4L:4.44[切刃]LE:2RE:0.4
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511737CCET04T0V3L-SRF708-9485D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.03
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511746CCET04T0V3R-SRF709-1072D1:2.4L:4.44[切刃]LE:1.8RE:0.03
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512035CCET09T301ML-SN708-6259D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.5RE:0.1
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512051CCET09T301MR-SN708-6291D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.5RE:0.1
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512060CCET09T302ML-SN708-6254D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.4RE:0.2
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512069CCET09T302MR-SN708-6271D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.4RE:0.2
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512078CCET09T304ML-SN708-6321D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.2RE:0.4
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512087CCET09T304MR-SN708-6322D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.2RE:0.4
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512096CCET09T301ML-SS708-6332D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.5RE:0.1
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512105CCET09T301MR-SS708-6257D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.5RE:0.1
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512121CCET09T302ML-SS708-7816D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.4RE:0.2
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512130CCET09T302MR-SS708-6310D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.4RE:0.2
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512139CCET09T304ML-SS708-6282D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.2RE:0.4
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512148CCET09T304MR-SS708-6329D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.2RE:0.4
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512157CCET09T3V3L-SS708-6304D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.6RE:0.03
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66512166CCET09T3V3R-SS708-6336D1:4.4L:9.67[切刃]LE:9.6RE:0.03
2,270
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする