三菱マテリアル
小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
適合被削材種
S種
チップ形状
35°菱形
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66510215
VPET080201ML-SS
709-1006
D1:2.42
L:8.3
[切刃]LE:8.1
RE:0.1
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
66510231
VPET080201MR-SS
708-9434
D1:2.42
L:8.3
[切刃]LE:8.1
RE:0.1
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
66510240
VPET080202ML-SS
708-9482
D1:2.42
L:8.3
[切刃]LE:7.9
RE:0.2
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
66510249
VPET080202MR-SS
708-9489
D1:2.42
L:8.3
[切刃]LE:7.9
RE:0.2
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511256
VPET110301ML-SN
708-6276
D1:2.85
L:11.07
[切刃]LE:10.9
RE:0.1
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511265
VPET110301MR-SN
708-6290
D1:2.85
L:11.07
[切刃]LE:10.9
RE:0.1
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511281
VPET110302ML-SN
708-6277
D1:2.85
L:11.07
[切刃]LE:10.6
RE:0.2
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511290
VPET110302MR-SN
708-6297
D1:2.85
L:11.07
[切刃]LE:10.6
RE:0.2
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511335
VPET110301ML-SS
708-9479
D1:2.85
L:11.07
[切刃]LE:10.9
RE:0.1
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511351
VPET110301MR-SS
708-7910
D1:2.85
L:11.07
[切刃]LE:10.9
RE:0.1
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511360
VPET110302ML-SS
709-1038
D1:2.85
L:11.07
[切刃]LE:10.6
RE:0.2
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511369
VPET110302MR-SS
708-9425
D1:2.85
L:11.07
[切刃]LE:10.6
RE:0.2
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511536
VBET110301ML-SRF
708-7913
D1:2.9
L:11.07
[切刃]LE:3
RE:0.1
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511545
VBET110301MR-SRF
709-0993
D1:2.9
L:11.07
[切刃]LE:3
RE:0.1
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511561
VBET110302ML-SRF
708-9506
D1:2.9
L:11.07
[切刃]LE:3.1
RE:0.2
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511570
VBET110302MR-SRF
708-9501
D1:2.9
L:11.07
[切刃]LE:3.1
RE:0.2
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511579
VBET1103V3L-SRF
708-9397
D1:2.9
L:11.07
[切刃]LE:3
RE:0.03
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
66511588
VBET1103V3R-SRF
709-1031
D1:2.9
L:11.07
[切刃]LE:3
RE:0.03
¥
2,170
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください