曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025

小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025 - 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS7025 - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種M種チップ形状35°菱形内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510179VPET080201ML-SS708-6299D1:2.42L:8.3[切刃]LE:8.1RE:0.1
1,830
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
66510188VPET080201MR-SS708-7828D1:2.42L:8.3[切刃]LE:8.1RE:0.1
1,830
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
66510197VPET080202ML-SS708-6335D1:2.42L:8.3[切刃]LE:7.9RE:0.2
1,830
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
66510206VPET080202MR-SS708-7824D1:2.42L:8.3[切刃]LE:7.9RE:0.2
1,830
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
66510258VPET080201ML-SRF709-1071D1:2.42L:8.3[切刃]LE:2.4RE:0.1
1,830
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
66510267VPET080201MR-SRF708-9429D1:2.42L:8.3[切刃]LE:2.4RE:0.1
1,830
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
66510276VPET080202ML-SRF708-9437D1:2.42L:8.3[切刃]LE:2.5RE:0.2
1,830
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
66510285VPET080202MR-SRF709-1053D1:2.42L:8.3[切刃]LE:2.5RE:0.2
1,830
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
66511220VPET110301ML-SN708-6305D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.9RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511229VPET110301MR-SN708-6293D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.9RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511238VPET110302ML-SN708-7822D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.6RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511247VPET110302MR-SN708-6337D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.6RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511299VPET110301ML-SS708-6285D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.9RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511308VPET110301MR-SS708-7814D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.9RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511317VPET110302ML-SS708-6298D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.6RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511326VPET110302MR-SS708-6330D1:2.85L:11.07[切刃]LE:10.6RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511378VBET110301ML-SRF708-9424D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511387VBET110301MR-SRF709-1051D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511396VBET110302ML-SRF708-9411D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511405VBET110302MR-SRF708-9415D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511421VBET1103V3L-SRF708-9421D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3RE:0.03
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511430VBET1103V3R-SRF708-9470D1:2.9L:11.07[切刃]LE:3RE:0.03
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511439VCET110301ML-SRF708-9436D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511448VCET110301MR-SRF708-9404D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511457VCET110302ML-SRF708-9492D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511466VCET110302MR-SRF708-9412D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511475VCET110304ML-SRF709-0980D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511491VCET110304MR-SRF708-9497D1:2.8L:11.07[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511500VPET110301ML-SRF708-9451D1:2.85L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511509VPET110301MR-SRF709-1022D1:2.85L:11.07[切刃]LE:3RE:0.1
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511518VPET110302ML-SRF708-9420D1:2.85L:11.07[切刃]LE:3RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
66511527VPET110302MR-SRF709-1026D1:2.85L:11.07[切刃]LE:3RE:0.2
2,170
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする