三菱マテリアル
小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MT9005
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
穴径(Φmm)
D1:2.3
切刃長さ(mm)
L:8.24
適合被削材種
S種
チップ形状
60°正三角形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
AN:7
内接円IC(mm)
4.76
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66509540
TCET080201ML-SS
708-9463
[切刃]LE:4.3
RE:0.1
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
66509549
TCET080201MR-SS
709-1064
[切刃]LE:4.3
RE:0.1
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
66509558
TCET080202ML-SS
708-9395
[切刃]LE:4.2
RE:0.2
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
66509567
TCET080202MR-SS
709-0976
[切刃]LE:4.2
RE:0.2
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください