三菱マテリアル
小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS7025
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
適合被削材種
M種
チップ形状
60°正三角形
逃げ角(°)
AN:11
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66509576
TPEH080201ML-SR
708-6268
D1:2.4
L:8.24
[切刃]LE:3.6
RE:0.1
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509585
TPEH080201MR-SR
708-7815
D1:2.4
L:8.24
[切刃]LE:3.6
RE:0.1
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509601
TPEH080202ML-SR
708-6317
D1:2.4
L:8.24
[切刃]LE:3.7
RE:0.2
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509610
TPEH080202MR-SR
708-7823
D1:2.4
L:8.24
[切刃]LE:3.7
RE:0.2
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509619
TPEH0802V3L-SR
708-6325
D1:2.4
L:8.24
[切刃]LE:3.6
RE:0.03
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509628
TPEH0802V3R-SR
708-6255
D1:2.4
L:8.24
[切刃]LE:3.6
RE:0.03
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509637
TPEH110301ML-SR
708-7826
D1:3.4
L:11
[切刃]LE:6.5
RE:0.1
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509646
TPEH110301MR-SR
708-6308
D1:3.4
L:11
[切刃]LE:6.5
RE:0.1
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509655
TPEH110302ML-SR
708-6284
D1:3.4
L:11
[切刃]LE:6.6
RE:0.2
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509671
TPEH110302MR-SR
708-7825
D1:3.4
L:11
[切刃]LE:6.6
RE:0.2
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509680
TPEH1103V3L-SR
708-7819
D1:3.4
L:11
[切刃]LE:6.5
RE:0.03
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
66509689
TPEH1103V3R-SR
708-6320
D1:3.4
L:11
[切刃]LE:6.5
RE:0.03
¥
1,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください