曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MP9025

小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MP9025 - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状60°正三角形逃げ角(°)AN:11内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509899TPEH080201ML-SR708-6281D1:2.4L:8.24[切刃]LE:3.6RE:0.1
1,640
取扱い終了
返品不可
66509908TPEH080201MR-SR708-6306D1:2.4L:8.24[切刃]LE:3.6RE:0.1
1,640
取扱い終了
返品不可
66509917TPEH080202ML-SR708-6279D1:2.4L:8.24[切刃]LE:3.7RE:0.2
1,640
取扱い終了
返品不可
66509926TPEH080202MR-SR708-6302D1:2.4L:8.24[切刃]LE:3.7RE:0.2
1,640
取扱い終了
返品不可
66509935TPEH0802V3L-SR708-7813D1:2.4L:8.24[切刃]LE:3.6RE:0.03
1,640
取扱い終了
返品不可
66509951TPEH0802V3R-SR708-6262D1:2.4L:8.24[切刃]LE:3.6RE:0.03
1,640
取扱い終了
返品不可
66509960TPEH110301ML-SR708-6289D1:3.4L:11[切刃]LE:6.5RE:0.1
1,640
取扱い終了
返品不可
66509969TPEH110301MR-SR708-6252D1:3.4L:11[切刃]LE:6.5RE:0.1
1,640
取扱い終了
返品不可
66509978TPEH110302ML-SR708-6260D1:3.4L:11[切刃]LE:6.6RE:0.2
1,640
取扱い終了
返品不可
66509987TPEH110302MR-SR708-7830D1:3.4L:11[切刃]LE:6.6RE:0.2
1,640
取扱い終了
返品不可
66509996TPEH1103V3L-SR708-6331D1:3.4L:11[切刃]LE:6.5RE:0.03
1,640
取扱い終了
返品不可
66510005TPEH1103V3R-SR708-6283D1:3.4L:11[切刃]LE:6.5RE:0.03
1,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする