曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025

小物高精度加工用E級インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025 - 三菱マテリアル

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用適合被削材種M種チップ形状80°等辺不等角六角形逃げ角(°)AN:7内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510416WCET020101ML-SRF709-1074D1:2.3L:2.72[切刃]LE:2.1RE:0.1
1,900
取扱い終了
返品不可
66510425WCET020101MR-SRF708-9493D1:2.3L:2.72[切刃]LE:2.1RE:0.1
1,900
取扱い終了
返品不可
66510441WCET020102ML-SRF708-7912D1:2.3L:2.72[切刃]LE:2.1RE:0.2
1,900
取扱い終了
返品不可
66510450WCET020102MR-SRF709-0991D1:2.3L:2.72[切刃]LE:2.1RE:0.2
1,900
取扱い終了
返品不可
66510459WCET040201ML-SRF708-7924D1:2.8L:4.34[切刃]LE:3RE:0.1
1,900
取扱い終了
返品不可
66510468WCET040201MR-SRF709-0982D1:2.8L:4.34[切刃]LE:3RE:0.1
1,900
取扱い終了
返品不可
66510477WCET040202ML-SRF709-1047D1:2.8L:4.34[切刃]LE:3.1RE:0.2
1,900
取扱い終了
返品不可
66510486WCET040202MR-SRF708-9499D1:2.8L:4.34[切刃]LE:3.1RE:0.2
1,900
取扱い終了
返品不可
66510495WCETL30201ML-SRF708-9488D1:2.3L:3.26[切刃]LE:2.1RE:0.1
1,900
取扱い終了
返品不可
66510511WCETL30201MR-SRF709-1045D1:2.3L:3.26[切刃]LE:2.1RE:0.1
1,900
取扱い終了
返品不可
66510520WCETL30202ML-SRF709-1012D1:2.3L:3.26[切刃]LE:2.1RE:0.2
1,900
取扱い終了
返品不可
66510529WCETL30202MR-SRF708-9413D1:2.3L:3.26[切刃]LE:2.1RE:0.2
1,900
取扱い終了
返品不可
66512419WCET06T302ML-SRF708-7917D1:4.4L:6.52[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,430
取扱い終了
返品不可
66512428WCET06T302MR-SRF709-1025D1:4.4L:6.52[切刃]LE:3.1RE:0.2
2,430
取扱い終了
返品不可
66512437WCET06T304ML-SRF708-9417D1:4.4L:6.52[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,430
取扱い終了
返品不可
66512446WCET06T304MR-SRF708-9446D1:4.4L:6.52[切刃]LE:3.2RE:0.4
2,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする