三菱マテリアル
小物高精度加工用E級インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MT9005
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途
小物高精度加工用
穴径(Φmm)
D1:2.3
有効長(mm)
[切刃]LE:2.1
適合被削材種
S種
チップ形状
80°等辺不等角六角形
逃げ角(°)
AN:7
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66509820
WCET020101ML-SRF
709-1017
L:2.72
RE:0.1
1.59
3.97
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
66509829
WCET020101MR-SRF
708-7921
L:2.72
RE:0.1
1.59
3.97
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
66509838
WCET020102ML-SRF
708-9459
L:2.72
RE:0.2
1.59
3.97
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
66509847
WCET020102MR-SRF
708-9454
L:2.72
RE:0.2
1.59
3.97
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
66509856
WCETL30201ML-SRF
708-9502
L:3.26
RE:0.1
2.38
4.76
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
66509865
WCETL30201MR-SRF
708-9403
L:3.26
RE:0.1
2.38
4.76
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
66509881
WCETL30202ML-SRF
708-9441
L:3.26
RE:0.2
2.38
4.76
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
66509890
WCETL30202MR-SRF
708-9440
L:3.26
RE:0.2
2.38
4.76
¥
1,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください