Gアクア

Gアクア - グリーンライフGアクア - グリーンライフGアクア - グリーンライフGアクア - グリーンライフGアクア - グリーンライフGアクア - グリーンライフ

洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。
ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。
ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。
スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。

用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16内容量1台
注意
※ご使用の前にホースを全て一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻取りを行ってください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水道水以外を使用しないでください。
※ノズルのフックは形状によってははさめないものもあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ホース長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単品画像66509330PRQ-20TS(BK/AGY)3.52037×32.5×35(ハンドル含む)
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
※単品画像66509339PRQ-30TS(BK/AGY)53039×37.5×39.5(ハンドル含む)
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする