三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh67規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-6165
全長(mm)
OAL:105.9
シャンク長(mm)
LS:45
切削径(Φmm)
DC:4.8
フルート長(mm)
LCF:57.9
使用可能長さ(mm)
LU:39.3
機能長さ(mm)
LF:105
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:0.9
接続径(Φmm)
DCON:45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66514126
DVAS0480X08S050
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください