三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh37規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-4588
全長(mm)
OAL:92.7
シャンク長(mm)
LS:53
切削径(Φmm)
DC:3.9
フルート長(mm)
LCF:36.7
使用可能長さ(mm)
LU:20.2
機能長さ(mm)
LF:92
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:0.7
接続径(Φmm)
DCON:53
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66513399
DVAS0390X05S040
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください