三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh92規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-6117
全長(mm)
OAL:101
シャンク長(mm)
LS:49
切削径(Φmm)
DC:5.6
フルート長(mm)
LCF:49
使用可能長さ(mm)
LU:29
機能長さ(mm)
LF:100
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1
接続径(Φmm)
DCON:49
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66513907
DVAS0560X05S060
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください