曜日別特売

高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール OH-CG1907FF

高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール OH-CG1907FF - ノーリツ
付属品ゴム製送油管、ビニルチューブ、E-CON接続用リード線、圧着端子、抜け防止金具、排気筒抜け検知金具、プラグ(1/2)タイプ暖房専用形式1温度リモコン別売り設置形態屋内据置グリーン購入法適合暖房能力(kW)19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6652144005D4C01
427,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする