ガジェットポーチ 大容量 自立型 ハンドル付き 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース

ガジェットポーチ 大容量 自立型 ハンドル付き 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース - エレコムガジェットポーチ 大容量 自立型 ハンドル付き 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース - エレコムガジェットポーチ 大容量 自立型 ハンドル付き 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース - エレコム

デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!たっぷり入る大容量タイプで、デスク上で道具入れとして使える、スタンドタイプのツールポーチです。持ち運びに便利なハンドル付き。上品な光沢のあるオニオンステッチのキルティング素材を採用した、大人カジュアルなデザインです。

用途
たっぷり入る大容量タイプで、デスク周りの小物、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納できます。
デスク上で道具入れとして使える、自立設計です。
持ち運びに便利なハンドルが付いています。
上品な光沢のあるオニオンステッチのキルティング素材を採用した、大人カジュアルなデザインです。
ポータブルストレージ、ぺンやUSBメモリなどの小物を整理して収納できる4つのスリーブポケットを備えています。
マウスなど厚みのある収納物にもフレキシブルに対応する2つの伸縮仕切りを備えています。
ペンやケーブルをまとめて収納できるファスナー開閉式のメッシュポケットを備えています。
お好みのチャームを取り付けられるループ付きで、自分らしくカスタマイズできます。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他撥水防汚加工(表生地)材質ポリエステル質量(g)約180内寸(mm)幅約195×厚さ約55×高さ約170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×175ポケット【気室内】スリーブポケット×4、伸縮仕切り×2、ファスナーメッシュポケット×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521826BMA-QTGPSBKブラック
4,450
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
66521835BMA-QTGPSGNカーキ
4,450
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
66521851BMA-QTGPSGYグレー
4,450
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする