アサヒ理化製作所
高温ホットプレート
天板表面温度(中心部)600℃の高温仕様ホットプレートです。
付属のカーボシートを敷くことで、高温状態での加熱処理が可能です。
耐熱1000℃の人工石英を使用し、熱電対はRタイプを採用しています。
寸法(mm)
500×350
電源(V)
AC200
最高温度(℃)
600
ヒーター容量(kW)
3.5
温度分布
±10℃
材質(天板)
人工石英
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66521555
AHS-500H
¥
504,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません