アルコールチェッカー EA-110

アルコールチェッカー EA-110 - タニタアルコールチェッカー EA-110 - タニタアルコールチェッカー EA-110 - タニタアルコールチェッカー EA-110 - タニタアルコールチェッカー EA-110 - タニタアルコールチェッカー EA-110 - タニタアルコールチェッカー EA-110 - タニタアルコールチェッカー EA-110 - タニタ

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。

仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)内容量1個
注意
※センサー寿命をお知らせするため、センサー使用回数が 1000 回を超えると「SENSOR」「OVER」
※マークが点灯表示されます。
※* 測定結果が表示された測定の回数を自動でカウントします。途中で中止したり「Erl」が表示された場合はカウントされません。
※* センサー使用回数が 1200 回を超えると「Erl」が表示され、測定できなくなります。
※センサー使用回数に関わらずセンサーの精度は時間とともに低下し、寿命になります。
※* この場合は「SENSOR」マークは表示されませんのでご注意ください。
※ アルコールを含む除菌剤などを使用した直後に本器を触らない。また、本器の近くにアルコールを含む除菌剤などを置かないでください。
※→測定時にアルコールを検知した数値を表示し、正しく測定ができなくなります。また、数値がゼロに戻りにくくなったり、故障のおそれがあります。
※アルコールを含む除菌剤などを使用した場合は、20 分以上経過してから使用してください。
※ 10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2 時間以上放置してから使用する
※→正しく測定ができないおそれがあります。
※ 充電式の電池を使用しない
※→公称電圧が 1.2V 以下の充電式電池は、本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障の
※原因になります。必ず指定の電池(単 4 形アルカリ乾電池)を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66521476EA-110WHホワイト
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
66521485EA-110BKブラック
6,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする