タニタ
デジタルスケールKD205(取引証明以外用)
防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能
計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様
軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本
最小表示(g)
2
使用電池
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
電源(DC-V)
6
防塵防水性能
IPX4
オートパワーオフ
約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択
主材質
ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
計量範囲
0~5000g
内容量
1個
注意
※取引や証明を目的として使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66521501
KD-205BK 5kg
ブラック
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66521519
KD-205WH 5kg
ホワイト
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください