約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応
仕様●インストールOS詳細:Android 16●電波法備考:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 6GB / ROM 128GB (外部最大2TB microSDXCカード)●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 3 Mobile Platform●ディスプレイサイズ:6.1型●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●電波法:適合●WWAN:5G●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●有効画素数(インカメラ):3200万画素●ストレージ容量:128GB●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166g解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothありセキュリティ機能あり 顔認証(マスク対応)、指紋認証(電源キー一体型)内容量1台