曜日別特売

熱反射 防熱金蒸着面(薄金) 86ST-6

熱反射 防熱金蒸着面(薄金) 86ST-6 - トーアボージン

〇熱反射効率に優れた金蒸着コーティングで顔面への高熱をカットします〇68S:周囲が見やすい薄金タイプ〇MPヘルメット用金具(溝付きヘルメットには付きません、別金具あり※要問合せ)

質量(g)180寸法H(mm)215寸法t(mm)1.5寸法W(mm)260材質(シールド)ポリカーボネイト金蒸着内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6652264886ST-6
50,670
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする