トーアボージン
光触媒コーティングめがね bL3500
〇フレーム全体を光触媒コーティング:抗菌、抗ウイルス、防汚効果〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇軟質エラストマーガスケット付き〇UVカット99.9%〇ANSI規格品
質量(g)
44
寸法H(mm)
47
寸法D(mm)
165
寸法W(mm)
150
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
内容量
1個
関連資料:
(1.25MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66522605
bL3500
¥
4,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください