曜日別特売

防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF

防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF - トーアボージン防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF - トーアボージン防傷&防曇レンズ パノラマビュー 2100NKF - トーアボージン

〇EN規格の対傷性(K)、防曇性(N)に合格した高性能レンズ〇レンズが側面まで回り込むような”フェイスアングル形状”で広視界と高フィット感を両立させています〇UVカット99.9%〇ANSI規格品

質量(g)29寸法H(mm)48寸法D(mm)155寸法W(mm)148材質(レンズ)ポリカーボネイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665225962100NKF
2,480
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする