トーアボージン
後部保護防炎タレ付き防災面 693SF型
〇側面から後頭部まで全体を保護する防炎布タレ付き防災面(タレはホックで着脱できます)
材質
タレ:特殊防炎綿布
質量(g)
385
寸法H(mm)
215
寸法t(mm)
2
寸法W(mm)
345
材質(シールド)
ポリカーボネイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66522675
693SF型
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください