トーアボージン
青色遮光ガラスプレート BGプレート#9
〇JIS遮光度9番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
材質
ガラス
幅(mm)
105
厚さ(mm)
約3
高さ(mm)
50
質量(g)
45
内容量
1枚
関連資料:
(0.48MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66522727
BGプレート#9
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください